品番 : EA611BR-14
品名 : 14x 65mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-1465 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14mm | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 色 | 濃緑 |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/21 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
