詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BR-2

品名 : 2.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACHX-2065
サイズ 2mm 全長 65mm
軸径 2.7mm 六角シャンク 1/4”
色 水色 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応)
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
マグネットなし
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA611BR-1.5 1.5x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-2 2.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-2.5 2.5x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-3 3.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-4 4.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-5 5.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-6 6.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-8 8.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-10 10x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-12 12x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-14 14x 65mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-17 17x 65mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top