品番 : EA611BR-2.5
品名 : 2.5x 65mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-2565 |
---|---|---|---|
カラー | 青 | サイズ(D) | 2.5mm |
全長 | 65mm | サイズ(d1) | φ3.2mm |
サイズ(L1) | 7mm | 六角シャンク | 1/4” |
材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 20g |
マグネットなし | |||
色の違いによって先端サイズの選別が容易です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/28 17:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0576ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。