品番 : EA611BR-5
品名 : 5.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-5065 |
---|---|---|---|
サイズ | 5mm | 全長 | 65mm |
軸径 | 5.7mm | 六角シャンク | 1/4” |
色 | オレンジ | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
マグネットなし | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/25 02:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0560ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)