品番 : EA611BR-4
品名 : 4.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-4065 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm | 全長 | 65mm |
| 軸径 | 4.5mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 色 | 赤 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/01 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
