詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GC-10

品名 : 8.0x1.2x 50mm [-]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 059340
商品名 800/4Z 六角シャンク 1/4”
刃幅×刃厚(mm) 8.0×1.2 全長(mm) 50
軸径(mm) 8.0
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
追加説明
アイコン
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/02 07:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA611GC-1 3.0x0.5x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-2 4.0x0.5x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-3 3.5x0.6x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-4 4.5x0.6x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-5 4.0x0.8x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-6 5.5x0.8x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-7 5.5x1.0x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-8 6.0x1.0x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-9 6.5x1.2x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-10 8.0x1.2x 50mm [-]ドライバービット
EA611GC-11 8.0x1.6x 50mm [-]ドライバービット
EA611GD-1 3.0x0.5x 70mm [-]ドライバービット
EA611GD-2 3.5x0.6x 70mm [-]ドライバービット
EA611GD-3 4.0x0.8x 70mm [-]ドライバービット
EA611GD-4 5.5x1.0x 70mm [-]ドライバービット
EA611GD-5 6.5x1.2x 70mm [-]ドライバービット
EA611GE-11 4.5x0.6x 89mm [-]ドライバービット
EA611GE-12 4.0x0.8x 89mm [-]ドライバービット
EA611GE-13 5.5x1.0x 89mm [-]ドライバービット
EA611GE-14 6.5x1.2x 89mm [-]ドライバービット
EA611GE-15 8.0x1.2x 89mm [-]ドライバービット
EA611GE-16 8.0x1.6x 89mm [-]ドライバービット
EA611GF-1 3.5x0.6x152mm [-]ドライバービット
EA611GF-2 4.0x0.8x152mm [-]ドライバービット
EA611GF-3 5.5x1.0x152mm [-]ドライバービット
EA611GF-4 6.5x1.2x152mm [-]ドライバービット
メイン画像
  • マイナス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top