品番 : EA611GF-4
品名 : 6.5x1.2x152mm [-]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059453 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 800/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 6.5×1.2 | 全長 | 152mm |
| 軸径(mm) | 6.2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/30 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
