品番 : EA611GF-3
品名 : 5.5x1.0x152mm [-]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059452 |
---|---|---|---|
商品名 | 800/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 5.5×1.0 | 全長 | 152mm |
軸径(mm) | 5.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/28 02:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大