品番 : EA611GE-15
品名 : 8.0x1.2x 89mm [-]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059496 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 800/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| 刃幅×刃厚(mm) | 8.0×1.2 | 全長(mm) | 89 |
| 軸径(mm) | 8.0 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/02/02 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
