品番 : EA611GE-11
品名 : 4.5x0.6x 89mm [-]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059489 |
---|---|---|---|
商品名 | 800/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
刃幅×刃厚(mm) | 4.5×0.6 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 4.5 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/02 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0557ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)