品番 : EA612AE-212A
品名 : 12x200mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115.200-12 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 1/4” | 対辺 | 12mm |
外径 | 17mm | 全長 | 200mm |
重量 | 97g | ||
先端マグネット付 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/30 03:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1043ページ |