品番 : EA612AE-257
品名 : 7 x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115.250-7 |
---|---|---|---|
6ポイント | |||
先端マグネット付 | |||
対辺(mm) | 7 | 外径(mm) | 11.5 |
全長(mm) | 250 | 六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/30 07:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
拡大