品番 : EA612AE-263
品名 : 13x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115.250-13 |
---|---|---|---|
6ポイント | |||
先端マグネット付 | |||
対辺(mm) | 13 | 外径(mm) | 18 |
全長(mm) | 250 | 六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
拡大