詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613NA-19

品名 : 19mm 片口めがねレンチ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 L0628
サイズ 19mm 厚み 15mm
全長 207mm 材質 クロムモリブデン鋼(クロームメッキ)
重量 160g
12ポイント
曲柄
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/19 10:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0477ページ
バリエーション一覧
EA613NA-10 10mm 片口めがねレンチ
EA613NA-11 11mm 片口めがねレンチ
EA613NA-12 12mm 片口めがねレンチ
EA613NA-13 13mm 片口めがねレンチ
EA613NA-14 14mm 片口めがねレンチ
EA613NA-17 17mm 片口めがねレンチ
EA613NA-19 19mm 片口めがねレンチ
EA613NA-21 21mm 片口めがねレンチ
EA613NA-22 22mm 片口めがねレンチ
EA613NA-23 23mm 片口めがねレンチ
EA613NA-24 24mm 片口めがねレンチ
EA613NA-26 26mm 片口めがねレンチ
EA613NA-27 27mm 片口めがねレンチ
EA613NA-29 29mm 片口めがねレンチ
EA613NA-30 30mm 片口めがねレンチ
EA613NA-32 32mm 片口めがねレンチ
EA613NA-35 35mm 片口めがねレンチ
EA613NA-36 36mm 片口めがねレンチ
EA613NA-38 38mm 片口めがねレンチ
EA613NA-41 41mm 片口めがねレンチ
EA613NA-46 46mm 片口めがねレンチ
EA613NA-50 50mm 片口めがねレンチ
EA613NA-54 54mm 片口めがねレンチ
EA613NA-55 55mm 片口めがねレンチ
EA613NA-58 58mm 片口めがねレンチ
EA613NA-60 60mm 片口めがねレンチ
EA613NA-65 65mm 片口めがねレンチ
EA613NA-67 67mm 片口めがねレンチ
EA613NA-70 70mm 片口めがねレンチ
EA613NA-75 75mm 片口めがねレンチ
EA613NA-80 80mm 片口めがねレンチ
EA613NA-85 85mm 片口めがねレンチ
EA613NA-90 90mm 片口めがねレンチ
EA613NA-95 95mm 片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:19  S1:32.5  T:15  O:7  L:207\n(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top