品番 : EA613NA-90
品名 : 90mm 片口めがねレンチ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | L0607 |
---|---|---|---|
サイズ | 90mm | 全長 | 720mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
66,100 円(税抜)/ 72,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0477ページ |