品番 : EA613NA-85
品名 : 85mm 片口めがねレンチ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | L0606 |
---|---|---|---|
サイズ | 85mm | 全長 | 692mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,100 円(税抜)/ 57,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0489ページ |