品番 : EA613NA-75
品名 : 75mm 片口めがねレンチ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | L0603 |
---|---|---|---|
サイズ | 75mm | 全長 | 666mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0489ページ |