品番 : EA613NA-32
品名 : 32mm 片口めがねレンチ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | L0637 |
---|---|---|---|
サイズ | 32mm | 全長 | 295mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 11:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0477ページ |