品番 : EA613NA-38
品名 : 38mm 片口めがねレンチ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | L0640 |
---|---|---|---|
サイズ | 38mm | 全長 | 341mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0477ページ |