詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613NB-12

品名 : 12mm 片口スパナ(強力型)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 J0012
サイズ 12mm 厚み 6mm
全長 123mm 材質 クロムモリブデン鋼
重量 35g
曲柄
JIS B 4630(H級)
※ハンドル穴はありません。
追加説明
カタログ価格

635 (税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/02 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0469ページ
バリエーション一覧
EA613NB-5.5 5.5mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-6 6 mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-7 7 mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-8 8 mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-9 9 mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-10 10mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-11 11mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-12 12mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-13 13mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-14 14mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-17 17mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-19 19mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-21 21mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-22 22mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-23 23mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-24 24mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-26 26mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-27 27mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-29 29mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-30 30mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-32 32mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-35 35mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-36 36mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-38 38mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-41 41mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-46 46mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-50 50mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-54 54mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-55 55mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-58 58mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-60 60mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-63 63mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-65 65mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-67 67mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-70 70mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-71 71mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-75 75mm 片口スパナ(強力型)
EA613NB-80 80mm 片口スパナ(強力型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:12  S1:28  T:6  O:4.0\nL:123(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top