品番 : EA613NB-13
品名 : 13mm 片口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | J0013 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13mm | 厚み | 6.5mm |
| 全長 | 130mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 40g | ||
| 曲柄 | |||
| JIS B 4630(H級) | |||
| ※ハンドル穴はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
