品番 : EA613NB-5.5
品名 : 5.5mm 片口スパナ(強力型)
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | J0001 |
---|---|---|---|
ハンドル穴はありません。 | |||
材質 | クロムモリブデン鋼 | サイズ(mm) | 5.5 |
全長(mm) | 77 | ||
型打鍛造品なので強靭で軽量です | |||
JIS H級(強力級)取得 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/29 12:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0488ページ |