品番 : EA613NB-24
品名 : 24mm 片口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | J0024 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24mm | 厚み | 11mm |
| 全長 | 212mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 190g | ||
| 曲柄 | |||
| 型打鍛造品なので強靭で軽量です。 | |||
| JIS B 4630(H級) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/03/12 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

