品番 : EA613NB-23
品名 : 23mm 片口スパナ(強力型)
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | J0023 |
---|---|---|---|
材質 | クロムモリブデン鋼 | サイズ(mm) | 23 |
全長(mm) | 206 | ||
型打鍛造品なので強靭で軽量です | |||
JIS H級(強力級)取得 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/01 13:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0477ページ |
代替品
![]() |
|