品番 : EA613NB-35
品名 : 35mm 片口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | J0035 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 曲柄 | |||
| 型打鍛造品なので強靭で軽量です | |||
| JIS B 4630(H級) | |||
| サイズ(mm) | 35 | 全長(mm) | 292 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/26 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
