品番 : EA614SX
品名 : 17本組/ 6-22mm 片目片口スパナ
モデルチェンジ内容
26/09/24 ●ツールロールの外観が変わりました。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14/17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22(17本組) | 全長(mm) | 125~300 |
| 重量 | 1874g | 材質 | クロム合金鋼 |
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614SX 17本組/ 6-22mm 片目片口スパナ |
| EA614SX-1 8-22mm/11本組 片目片口スパナ |
