品番 : EA614SX-16
品名 : 16x230mm 片目片口スパナ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14-16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 16mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 108g | 寸法図サイズ | L(全長):230mm b:33mm d:22.7mm a1:7mm a2:11mm t:14mm |
| クロムメッキ | |||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/20 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
