品番 : EA614SX-32
品名 : 32x430mm 片目片口スパナ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14-32 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 32mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 666g | 寸法図サイズ | L(全長):430mm b:67mm d:45.2mm a1:12mm a2:18mm t:27mm |
| クロムメッキ | |||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/20 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
