品番 : EA614SX-13
品名 : 13x195mm 片目片口スパナ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 83g | 寸法図サイズ | L(全長):195mm b:27.5mm d:18.6mm a1:6.5mm a2:10mm t:11mm |
| クロムメッキ | |||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/02 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
