品番 : EA614SX-14
品名 : 14x210mm 片目片口スパナ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 88g | 寸法図サイズ | L(全長):210mm b:29.5mm d:20.1mm a1:6.5mm a2:10mm t:11mm |
| クロムメッキ | |||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/25 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
