品番 : EA614SX-22
品名 : 22x300mm 片目片口スパナ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14-22 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 22mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 268g | 寸法図サイズ | L(全長):300mm b:45mm d:31.3mm a1:8.5mm a2:14mm t:20mm |
| クロムメッキ | |||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/20 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
