詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SX-27

品名 : 27x385mm 片目片口スパナ(ロング)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 14-27
サイズ 27mm 材質 クロム合金鋼
重量 502g 寸法図サイズ L(全長):385mm b:56mm
d:38.6mm a1:10.5mm
a2:16mm t:24mm
クロムメッキ
12ポイント
10°タイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
追加説明
カタログ価格

7,800 (税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/20 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA614SX-6 6x125mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-7 7x135mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-8 8x145mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-9 9x155mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-10 10x165mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-11 11x180mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-12 12x180mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-13 13x195mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-14 14x210mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-15 15x215mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-16 16x230mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-17 17x240mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-18 18x255mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-19 19x265mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-20 20x280mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-21 21x280mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-22 22x300mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-24 24x330mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-27 27x385mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-30 30x415mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-32 32x430mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-34 34x460mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-36 36x480mm 片目片口スパナ(ロング)
EA614SX-41 41x560mm 片目片口スパナ(ロング)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はイメージです

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top