品番 : EA614SX-10
品名 : 10x165mm 片目片口スパナ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 14-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 43g | 寸法図サイズ | L(全長):165mm b:21mm、 d:14.6mm a1:5.5mm、 a2:8mm t:9mm |
| クロムメッキ | |||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/25 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
