品番 : EA615AK-13
品名 : 24x27mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31326 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 24×27mm | 全長 | 278mm |
| 厚み | 9.4×10.3mm | 重量(g) | 397 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):24×27●全長(L;mm):278●スパナ部幅(B1/B2;mm):50.1/52.2●スパナ部厚み(A1/A2;mm):9.4/10.3 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/20 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
