品番 : EA615AK-4
品名 : 10x12mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31341 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10×12mm | 全長 | 160mm |
| 厚み | 4.5×5.0mm | 重量(g) | 54 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):10×12●全長(L;mm):160●スパナ部幅(B1/B2;mm):20.0/24.0●スパナ部厚み(A1/A2;mm):4.5/5.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/20 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
代替品
![]() |
|

