品番 : EA615AK-5
品名 : 11x13mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31311 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 11×13mm | 全長 | 175mm |
| 厚み | 6.8×7.0mm | 重量(g) | 65 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):11×13●全長(L;mm):175●スパナ部幅(B1/B2;mm):23.3/28.6●スパナ部厚み(A1/A2;mm):6.8/7.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/09/16 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
