詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AK-8

品名 : 17x19mm 両口スパナ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 31317
対辺 17×19mm 全長 225mm
厚み 6.4×7.0mm 重量(g) 152
材質 クロムバナジウム鋼
ミラー仕上げ
サイズ ●サイズ(mm):17×19●全長(L;mm):225●スパナ部幅(B1/B2;mm):34.5/39.0●スパナ部厚み(A1/A2;mm):6.4/7.0
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/20 08:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ

代替品

EA615BC-33
  • 品番

    EA615BC-33

  • コメント

    全長225mm⇒195mm

バリエーション一覧
EA615AK-3 8x10mm 両口スパナ
EA615AK-4 10x12mm 両口スパナ
EA615AK-5 11x13mm 両口スパナ
EA615AK-6 12x14mm 両口スパナ
EA615AK-7 14x17mm 両口スパナ
EA615AK-8 17x19mm 両口スパナ
EA615AK-9 19x21mm 両口スパナ
EA615AK-13 24x27mm 両口スパナ
EA615AK-14 30x32mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top