品番 : EA615AK-6
品名 : 12x14mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31345 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 12×14mm | 全長 | 186mm |
| 厚み | 6.0×7.2mm | 重量(g) | 80 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):12×14●全長(L;mm):186●スパナ部幅(B1/B2;mm):24.5/28.5●スパナ部厚み(A1/A2;mm):6.0/7.2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/08/20 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
