品番 : EA615AK-14
品名 : 30x32mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31327 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 30×32mm | 全長 | 310mm |
| 厚み | 12×12mm | 重量(g) | 680 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):30×32●全長(L;mm):310●スパナ部幅(B1/B2;mm):62.0/66.0●スパナ部厚み(A1/A2;mm):12.0/12.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
