品番 : EA615AL
品名 : 8本組/2.5-7mm 小径スパナ
仕様
| セット内容 | サイズ:2.5・3.0・3.2・4.0・5.0・5.5・6.0・7.0mm(8本組) | 全長(mm) | 2.5・3.0・3.2:103 4.0・5.0:104 5.5・6.0・7.0:105 |
|---|---|---|---|
| ハンドル長(mm) | 73 | ブレード厚み | 1.4mm |
| 軸径 | φ6.5mm | 総重量 | 145g |
| 材質 | 工具鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/08/20 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
