詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AL-6A

品名 : 6.0x105mm 片口小径スパナ

仕様

サイズ(mm) 6.0 全長(mm) 105
厚み(mm) 1.4 重量(g) 17
軸径(mm) φ6.5 ヘッド幅(mm) 14
材質 工具鋼 ハンドル長(mm) 73
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/28 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA615AL 8本組/2.5-7mm 小径スパナ
EA615AL-20 2.5-7mm 小径スパナセット(差替式)
EA615AL-2.5 2.5x103mm 片口小径スパナ
EA615AL-3A 3.0x103mm 片口小径スパナ
EA615AL-3.2A 3.2x104mm 片口小径スパナ
EA615AL-4 4.0x104mm 片口小径スパナ
EA615AL-5A 5.0x105mm 片口小径スパナ
EA615AL-5.5A 5.5x105mm 片口小径スパナ
EA615AL-6A 6.0x105mm 片口小径スパナ
EA615AL-7A 7.0x105mm 片口小径スパナ
ウェブカタログ画像
画像はEA615AL-2.5です。
  • 画像はEA615AL-2.5です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top