詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AL-20

品名 : 2.5-7mm 小径スパナセット(差替式)

仕様

サイズ(mm) 2.5・3.0・3.2・4.0・5.0・5.5・6.0・7.0(8個組) スパナヘッド厚み 1.4mm
全長(mm) 2.5・3.0:103mm
3.2・4.0:104mm
5.0・5.5・6.0・7.0:105mm
重量(g) 約37
スパナヘッド長 2.5・3.0・3.2・4.0mm:48mm
5.0・5.5・6.0・7.0:50mm
ハンドル長(mm) 72
材質 工具鋼
差替式
追加説明
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/30 14:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA615AL 8本組/2.5-7mm 小径スパナ
EA615AL-20 2.5-7mm 小径スパナセット(差替式)
EA615AL-2.5 2.5x103mm 片口小径スパナ
EA615AL-3A 3.0x103mm 片口小径スパナ
EA615AL-3.2A 3.2x104mm 片口小径スパナ
EA615AL-4 4.0x104mm 片口小径スパナ
EA615AL-5A 5.0x105mm 片口小径スパナ
EA615AL-5.5A 5.5x105mm 片口小径スパナ
EA615AL-6A 6.0x105mm 片口小径スパナ
EA615AL-7A 7.0x105mm 片口小径スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top