品番 : EA615AL-4
品名 : 4.0x104mm 片口小径スパナ
仕様
| サイズ(mm) | 4.0 | 厚み(mm) | 1.4 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 104 | ヘッド幅(mm) | 10 |
| 軸径(mm) | φ6.5 | ハンドル長(mm) | 73 |
| 重量(g) | 17 | 材質 | 工具鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/20 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

