品番 : EA615AL-2.5
品名 : 2.5x103mm 片口小径スパナ
仕様
サイズ(mm) | 2.5 | 厚み(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 103 | ヘッド幅(mm) | 6 |
軸径(mm) | φ6.5 | ハンドル長(mm) | 73 |
重量(g) | 17 | 材質 | 工具鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 50 (2025/05/02 10:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0476ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)