品番 : EA615AL-3.2A
品名 : 3.2x104mm 片口小径スパナ
仕様
サイズ(mm) | 3.2 | 全長(mm) | 104 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1.4 | 重量(g) | 17 |
軸径(mm) | φ6.5 | ヘッド幅(mm) | 7.5 |
材質 | 工具鋼 | ハンドル長(mm) | 73 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/16 13:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
拡大
画像はEA615AL-2.5です。