品番 : EA615BF-1
品名 : 3/16"x 1/4" 両口スパナ
仕様
| サイズ | 3/16”×1/4” | 全長 | 98mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3.1×4.3mm | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 16g | ||
| 磨き仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が 施されています |
|||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/04/02 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
