品番 : EA615BF-4
品名 : 3/8" x 7/16" 両口スパナ
仕様
材質 | 工具鋼 | ||
---|---|---|---|
磨き仕上げ | |||
サイズ | 3/8”×7/16” | 全長 | 146mm |
材質 | スチール | 厚み | 5.1×5.5mm |
重量 | 58g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0406ページ |
代替品
|
拡大