品番 : EA615BF-13
品名 : 13/16"x 7/8" 両口スパナ
仕様
サイズ | 13/16”×7/8” | 全長 | 273mm |
---|---|---|---|
重量 | 355g | 厚み | 9.5×9.5mm |
材質 | 工具鋼 | 重量 | 355g |
磨き仕上げ | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が 施されています |
|||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています | |||
開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 05:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0398ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)