詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BF-10

品名 : 11/16"x 3/4" 両口スパナ

仕様

サイズ 11/16”×3/4” 全長 213mm
厚み 8.7×8.7mm 材質 工具鋼
重量 184g
磨き仕上げ
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が
施されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています
開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

5,870 (税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/22 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0398ページ

代替品

EA615BD-11
  • 品番

    EA615BD-11

  • コメント

    11/16\"x3/4\" KTC

バリエーション一覧
EA615BF-1 3/16"x 1/4" 両口スパナ
EA615BF-2 1/4" x 5/16" 両口スパナ
EA615BF-3 5/16"x 3/8" 両口スパナ
EA615BF-4 3/8" x 7/16" 両口スパナ
EA615BF-5 7/16"x 1/2" 両口スパナ
EA615BF-6 1/2" x 9/16" 両口スパナ
EA615BF-7 9/16"x 5/8" 両口スパナ
EA615BF-8 5/8" x11/16" 両口スパナ
EA615BF-10 11/16"x 3/4" 両口スパナ
EA615BF-11 3/4" x13/16" 両口スパナ
EA615BF-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ
EA615BF-13 13/16"x 7/8" 両口スパナ
EA615BF-14 7/8"x 15/16" 両口スパナ
EA615BF-15 7/8"x1・1/16" 両口スパナ
EA615BF-16 15/16"x 1" 両口スパナ
EA615BF-17 1・1/16"x1・1/8"両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top