品番 : EA615BF-14
品名 : 7/8"x 15/16" 両口スパナ
仕様
材質 | 工具鋼 | ||
---|---|---|---|
磨き仕上げ | |||
サイズ | 7/8”×15/16” | 全長 | 285mm |
重量 | 390g | 重量 | 390g |
材質 | スチール | 厚み | 9.5×9.9mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/29 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0406ページ |
代替品
|
拡大